曜日別特売

あいうえおポーズかるた

あいうえおポーズかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]あいうえおポーズかるた - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

いちばんはやくかるたと同じポーズをとった人がとれる!取り札46枚 読み札46枚 予備3枚

セット内容取り札46枚、読み札46枚、予備3枚材質寸法(mm)カード:56×86、ブリスターパック:154×136×25形態包装:ブリスターパック適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707484767414
オープン
446
491(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【おうち遊び】あいうえおポーズかるた【幼児から大人まで楽しめる】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70748476
2024-02-03
用途: 世代を超えて一緒に遊べるのではないかと思う
その他業種

4世代で集まる場所に持って行ったら、曾孫は保育園で既にもらっていたのことだった。
どういうルールでとるかをみんなで相談するのも楽しい。小学生からの提案や、幼稚園生からの意見。カルタの青び方がいろいろなパターンでできるというのがこのかるたの醍醐味なのかも。

対象商品 : 70748476
2023-03-07
用途: 遊ぶために
医療・福祉・介護関連業

こども食堂にプレゼントしました。
子どもたちが、喜んでいると連絡を受けました。
楽しかったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする