アーテック[学校教材・教育玩具]
ケンケンパリング
好きなコースをつくってケンケンパをしよう!リングをつなぐジョイントパーツ付!
セット内容
リング×10、ジョイントパーツ×10
材質
PE
寸法(Φmm)
輪:280
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70748537
7629
オープン
¥
1,182
¥
1,300
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください