アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンズボン(裾絞り付) 赤
材質
ポリエステル
色
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胴回り(mm)
丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70748808
14574
M
65
550~1000
920
オープン
¥
528
¥
581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70748817
14575
J
40
450~840
650
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください