かんたん千代結びはちまき

かんたん千代結びはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたん千代結びはちまき - アーテック[学校教材・教育玩具]

結び目縫製済のゴムバンドタイプで頭にはめるだけ!前でも後でもどちらでも着けられる

材質ナイロン70%、ゴム糸30%寸法(mm)240×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074882614576
オープン
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
7074883514577
オープン
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする