アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーはちまき
イメージカラーに合わせて一致団結!
材質
綿100%
幅(mm)
40
長さ(m)
1.1
形態
包装:10枚PP袋入
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749298
14645
水色
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
当日出荷
70749307
14646
黄緑
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった