アーテック[学校教材・教育玩具]
なかよしジョイントなわとびカラーロープ イエロー
なかよしジョイントなわとびのカラーロープバージョン!グリップがジョイントできて電車ごっこもラクラク!グリップの中で長さを調節できます。
セット内容
本体×1
材質
PP、綿
全長(m)
約2.2
寸法(Φ×mm)
柄:22×108(103)
形態
包装:ネット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749508
14671
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください