アーテック[学校教材・教育玩具]
2人3脚用マジックテープ
マジックテープでしっかりとめられます。グローブベルトとしても使えます!マジックテープでとめて使用します。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約500×50
形態
包装:OPP
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749587
14708
赤
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70749596
14709
白
¥
320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください