アーテック[学校教材・教育玩具]
ハンドフリーポンポン小
ミニサイズで使いやすい!
セット内容
本体×2
材質
PE
寸法(mm)
ソフトゴム:45、房:約150
形態
包装:PP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749657
14724
黄
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
当日出荷
70749648
14723
青
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった