曜日別特売

モデリングライト

モデリングライト - 粘土工場モデリングライト - 粘土工場モデリングライト - 粘土工場モデリングライト - 粘土工場モデリングライト - 粘土工場モデリングライト - 粘土工場モデリングライト - 粘土工場モデリングライト - 粘土工場

軽いのに削れる!磨ける!新開発の粘土が登場 モデリングライトの8つの特徴 1乾燥後、やすりなどで自由に加工できる。2自由に着色できる。3乾燥後は石像のような質感に。4乾燥後、粘土が付け足せる。5コシがあり、形が決まる。6手につかない。7磨くとツヤが出る。8さまざまな芯材によくつく。

セット内容本体×1、チャック袋付材質樹脂中空体、石粉など形態包装:PP袋入適合年齢(歳)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074981523748約140×120×20M150
オープン
337
371(税込)
3日以内出荷
返品不可
7074982423749約165×120×20L200
オープン
391
430(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ねんど】ニスなしで光る?すご~いねんど教えちゃうよ☆
【販売店様】軽量粘土「モデリングライト」【ご掲載用】-Artec-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする