アーテック[学校教材・教育玩具]
スターライト
7色にゆっくり光る乾電池式ライト
材質:PP,ABS,鉄。サイズ:Φ60×60mm。セット内容:単4電池2本付
用途
光の工作やランプ・イルミネーション製作やクラフト・ワークショップに。
セット内容
単4電池2本付
寸法(Φ×mm)
60×60
形態
包装:化粧箱入
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749867
47416
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください