アーテック[学校教材・教育玩具]
耳が痛くなりにくいマスクストラップ(黒)
不織布マスクでも耳が痛くなりにくいマスクストラップ!ひっかけるだけで装着簡単!4段階で調節可能です。滑り止め加工済みでお好きな位置でかけることができます。
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
約165×15×厚2
色
黒
形態
包装:PP袋
アズワン品番
64-5185-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749876
51057
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください