子ども用ビニール手袋100枚/箱入

子ども用ビニール手袋100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用ビニール手袋100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用ビニール手袋100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用ビニール手袋100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用ビニール手袋100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用ビニール手袋100枚/箱入 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ベタつかずムレにくい!エンボス加工の子ども用手袋!

用途子ども用に設計されたビニール手袋です。細かなエンボス加工で滑りにくく、ベタつきやムレを軽減し、手袋をしたままタッチパネル操作もOK。パウダーフリー設計で肌にやさしく、子どもにも安心です。ティッシュケース型の取り出し口で、1枚ずつスムーズに取り出せます。工作、清掃など、幅広い用途に使えます。形態包装:化粧箱アズワン品番64-5186-10内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074989451107子供用20.96.510.520HDPE半透明0.02防汚・防水・防油・タッチパネル操作可能粉無片面エンボス加工100
オープン
500
550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 子どもの調理時
教育・研究機関

おにぎりを作る時に使用。手が小さいので抜けそうになるため、手首にゴムでとめる。子ども用があって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする