曜日別特売

非接触型フック タッチペン付

非接触型フック タッチペン付 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触型フック タッチペン付 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触型フック タッチペン付 - アーテック[学校教材・教育玩具]非接触型フック タッチペン付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

接触感染から身を守るタッチペン付のドアオープナー
●ドアオープナーとして●タッチペンとして ●ウイルス感染の約50%~80%が接触感染による感染と言われており、大勢の人が触れるものはドアオープナーなどを使い、極力「直接触れない」感染対策が大変重要です。
材質:ABS。サイズ:40×97mm

用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)40×97形態包装:OPP袋アズワン品番64-5186-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074990351131
オープン
91
100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする