アーテック[学校教材・教育玩具]
給食帽
(1件のレビュー)
フリーサイズ丸形給食帽
セット内容
本体×1
材質
綿100%
寸法(Φmm)
約250
形態
包装:PP
アズワン品番
64-5186-18
頭囲(cm)
46~75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749919
51156
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください