曜日別特売

UVフェイスカバーマスク瞬冷(ブルーグレー)

UVフェイスカバーマスク瞬冷(ブルーグレー) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

ぬらして絞って瞬間冷却!つるさら、冷感、吸汗速乾でさらさらの着け心地 伸縮素材で動きを制限せずストレスフリー 軽量でコンパクト、しわになりにくい ずれにくく顔周りに隙間をつくらない。

セット内容本体×1材質ポリエステル100%アズワン品番64-5186-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7074995551194平型ブルーグレ―1層大人用フリー240×500オーバーヘッド1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70749955
2023-08-05
用途: 現場作業時
サービス業

充分な長さで首から頭まですっぽりかぶることが出来るのはとても良い。
もう少し薄めの色もあると良い。濃い色だと熱がこもって暑い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする