アーテック[学校教材・教育玩具]
ひんやりUVカットマスク ホワイト 3枚入
洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整が可能です。繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
セット内容
本体×3
材質
外側:ナイロン、内側:ポリエステル
アズワン品番
64-5186-24
内容量
1個(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70749964
51196
立体型
ホワイト
2層
大人用フリー
105×120(折りたたんだ状態)
耳かけ
3
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください