用途エンボス加工でベタつきやムレを軽減した大人用ビニール手袋です。着脱しやすく、手袋をしたままタッチパネル操作も可能。手荒れを防ぐパウダーフリー仕様で、衛生管理にもぴったりな100枚セットです。ティッシュケース型で取り出しやすく、ストレスなく使えます。掃除、介護、作業などあらゆる場面で活躍します。家庭でも業務でも大活躍間違いなし!全長(cm)28材質CPE色半透明厚さ(mm)0.02機能防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能粉有無粉無エンボス加工片面エンボス加工入数(枚)100寸法(mm)指周り:約40形態包装:化粧箱アズワン品番64-5186-32内容量1箱(100枚)