オートソープディスペンサー(泡タイプ)

オートソープディスペンサー(泡タイプ) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

手を触れずに自動でハンドソープが出てくる!

セット内容本体×1使用方法センサー式材質ABS寸法(mm)100×90×205容量(mL)液体:250形態包装:箱入り吐出量(mL)約1.9アズワン品番64-8310-85繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※泡ソープは別売です。配線不要乾電池式。単3電池3本使用(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075003451279
オープン
1,364
1,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 作業前の手指消毒
ホーリョウ商事 株式会社卸売・小売業

小型なのにしっかりタンク容量があり、問題なく使えています。

対象商品 : 70750034
2024-11-15
用途: もっと早く購入すれば良かった

コンパクトな泡ソープディスペンサーです。
置き場所に困らず、手をかざしやすく使い勝手は良好。
泡が少し多めに感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする