ひんやりUVカットマスク ライトグレー 3枚入

ひんやりUVカットマスク ライトグレー 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやりUVカットマスク ライトグレー 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整可能!UPF50+・UVカット99%以上・抗菌・吸水速乾。

材質ポリエステルアズワン品番64-8310-67内容量1袋(3枚)
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075005951316立体型ライトグレー2層大人用フリー105×120(折りたたんだ状態)耳かけ3
オープン
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70750059
2022-06-27
用途: 暑い日の外出、スポーツ
羽田内科医院

さらっとしていて涼しいけど、サイズMは小柄な女性でも小さめでした。
でも付け心地は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする