曜日別特売

ポケット付UVカットマスク 3枚入

ポケット付UVカットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ポケット付UVカットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ポケット付UVカットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]ポケット付UVカットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]

何度も洗って繰り返し使える!そのまま使えるUVカットマスク!さらに別売のフィルターをポケットに入れると感染予防・飛沫防止効果がアップ!UPF50+・UVカット99%以上ポケット付!ゴム紐の長さ調整可能!

材質ポリエステルアズワン品番64-8310-68内容量1袋(3枚)
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075010451334立体型ホワイト4層大人用フリー105×140(折りたたんだ状態)耳かけ3
オープン
164
180(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする