曜日別特売

アーテックなめらかフィットマスク 3枚入

アーテックなめらかフィットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックなめらかフィットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックなめらかフィットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックなめらかフィットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックなめらかフィットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックなめらかフィットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックなめらかフィットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックなめらかフィットマスク 3枚入 - アーテック[学校教材・教育玩具]

着け心地抜群のやわらかマスク!
柔らかい素材と独自形状のイヤーホールでピッタリフィット!
なめらか着け心地の生地で洗ってもすぐ乾く!

セット内容本体×3材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%内容量1袋(3枚)
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075014751377立体型ホワイト1層S115×175耳かけ3
オープン
200
220(税込)
3日以内出荷
返品不可
7075015651378立体型ライトブルー1層S115×175耳かけ3
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
7075016551379立体型ライトピンク1層S115×175耳かけ3
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
7075017451380立体型ホワイト1層M130×170耳かけ3
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
7075018351381立体型ライトピンク1層M130×170耳かけ3
オープン
91
100(税込)
3日以内出荷
返品不可
7075021751384立体型ナチュラルピンク1層M130×170耳かけ3
オープン
200
220(税込)
3日以内出荷
返品不可
7075019951382立体型ライトグレー1層M130×170耳かけ3
オープン
取扱い終了
返品不可
7075020851383立体型ブラック1層M130×170耳かけ3
オープン
取扱い終了
返品不可
7075022651385立体型ホワイト1層L130×175耳かけ3
オープン
取扱い終了
返品不可
7075023551386立体型ライトグレー1層L130×175耳かけ3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする