ACアダプターDC12V2A

ACアダプターDC12V2A - 共立電子産業
(1件のレビュー)

サーマルカメラに使える

セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075024451388
オープン
3,000
3,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70750244
2023-12-02
用途: デジタルアンプの電源
農・林・水産業

1週間後くらいに使用する予定なので未だ良く解らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする