アーテック[学校教材・教育玩具]
袖付ビニールエプロン(10枚組)
衛生的な使い捨てタイプのエプロン
着脱がスムーズなエンボス加工 親指を通して肌の露出を減らせる
材質:PE。サイズ:(前幅×着丈/袖丈):約73×113/55cm。セット内容:10枚組
用途
学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。
セット内容
10枚組
材質
PE
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
113
形態
包装:チャック付袋
アズワン品番
64-8310-88
前幅(cm)
約73
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750278
51409
オープン
¥
1,628
¥
1,791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください