かわいいどうぶつフェイスシールド(子供用)

かわいいどうぶつフェイスシールド(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]かわいいどうぶつフェイスシールド(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]かわいいどうぶつフェイスシールド(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]かわいいどうぶつフェイスシールド(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]かわいいどうぶつフェイスシールド(子供用) - アーテック[学校教材・教育玩具]

可愛い動物柄の子供用フェイスシールドです。やわらかいスポンジクッション付きなので、長時間使用しても痛くなりにくい!0.3mm厚の高透明度PET製。くもり止め加工済み。

セット内容本体×1形状防災面寸法(mm)220×280機能曇り止め形態包装:PP袋入り材質(シールド)PET内容量1個
注意
※表裏の保護フィルムを剥がしてからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075030551413くま64-8300-49
オープン
191
210(税込)
3日以内出荷
返品不可
7075031451414ねこ64-8300-50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする