アーテック[学校教材・教育玩具]
折りたたみ式簡易ベッド
仮眠用や災害時の備品として避難所にも最適!
セット内容
本体、梱包用袋
材質
ポリエステル、炭素鋼
種類
折りたたみベッド
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ/1900×670×350(展開時)、250×180×1050(収納時)
形態
包装:PP袋入
アズワン品番
64-8300-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750384
51438
オープン
¥
11,364
¥
12,500
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください