アーテック[学校教材・教育玩具]
あったかマスク
厚みのあるマスクで暖かい!
材質
ポリエステル95%、スパンデックス5%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750418
51495
立体型
グレー
大人用
約130×170(折りたたみ時)
耳かけ
2
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70750427
51496
立体型
ホワイト
大人用
約130×170(折りたたみ時)
耳かけ
2
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください