曜日別特売

アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ライトグレー

アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックエアマスク 大人用フリーサイズ 2枚入 ライトグレー - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

断熱保温!口元に3D空間!洗って繰り返し使える!快適3D立体空間設計で息と会話がしやすい。アジャスター付きでサイズ調整自由。独自の中空構造の生地で断熱・保温効果が高い。

材質ポリエステル95% スパンデックス5%アズワン品番64-8300-60内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075045451513立体型ライトグレー1層大人用フリー125×130耳かけ2
オープン
200
220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70750454
2023-03-01
用途: マスクが必要な時

洗えるし、窮屈な感じもしなくていいと思います。買えるだけでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする