アーテック[学校教材・教育玩具]
感染対策5種セット
全身保護5種セット!不織布ヘッドキャップ、個包装不織布マスク、フィットTPE手袋、袖付きビニールエプロン、ビニール靴カバーがセットに!
セット内容
不織布ヘッドキャップ×1枚、個包装不織布マスク×1枚、フィットTPE手袋×2枚、袖付きビニールエプロン×1枚、ビニール靴カバー×2枚
材質
不織布、TPE、PE
寸法(mm)
個包装不織布マスク:約175×95、フィットTPE手袋:115×265、靴カバー:330×140
直径(Φmm)
不織布ヘッドキャップ:175
寸法(cm)
袖付きビニールエプロン:73×113
形態
包装:PP袋
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750506
51550
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください