アーテック[学校教材・教育玩具]
除菌庫
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容
本体×1
材質
ABS、ガラス、ステンレス
寸法(mm)
280×320×400
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
126
機能
ドライ機能:40~55℃乾燥
形態
包装:箱入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750628
51583
オープン
¥
28,182
¥
31,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください