断水時にすぐ使える持ちやすく自立する非常用給水袋断水時や災害時に水を確保できる、注ぎ口付きの非常用給水袋です。最大5Lまで給水でき、マチ付きで自立するため注水や設置がスムーズに行えます。注ぎ口付きで移し替えやすく、軽量で持ちやすい取っ手付きのため、満水時でも運びやすい仕様です。使用後は折りたたんでコンパクトに収納でき、備蓄や持ち運びにも適しています。収納時は小さく折りたためるため、防災用品として常備しやすいアイテムです。材質:PE。サイズ:約325×295mm(マチ120mm)