アーテック[学校教材・教育玩具]
ArtecRobo用超音波センサー
ArtecRobo用の超音波センサーです。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
40×36×20
形態
包装:ヘッダー付OPP袋入
適合年齢(歳)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750883
82544
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください