アーテック[学校教材・教育玩具]
ArtecRobo用カラーセンサー
ArtecRobo用のカラーセンサーです。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
40×36×20
形態
包装:ヘッダー付きOPP袋入
適合年齢(歳)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70750899
82547
オープン
¥
3,546
¥
3,901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください