プログラミングお掃除ロボ(組立済)

プログラミングお掃除ロボ(組立済) - アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングお掃除ロボ(組立済) - アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングお掃除ロボ(組立済) - アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングお掃除ロボ(組立済) - アーテック[学校教材・教育玩具]プログラミングお掃除ロボ(組立済) - アーテック[学校教材・教育玩具]

3つのセンサーでお掃除ロボットをプログラミング
3つのセンサーお掃除ロボットをプログラミング障害物回避、落下防止のプログラムが作れる
材質:ABS。サイズ:組立時:約Φ180×50mm。セット内容:本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1、取扱説明書×1材質ABS寸法(Φ×mm)170×50形態包装:化粧箱入適合年齢(歳)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7075090895020
オープン
3,628
3,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする