エアーフローセンサークリーナー

エアーフローセンサークリーナー - LIQUI MOLYエアーフローセンサークリーナー - LIQUI MOLY

速乾性の洗浄スプレー。
ガソリンおよびディーゼルエンジンに着く敏感な部品であるエアフローセンサーを、迅速かつ穏やかに洗浄するための特別な活性溶剤。
溶剤は残留物のない速乾性。
エアフローセンサーのホットワイヤまたはホットプレートが汚れていると混合気の計算値が不正確になり、車両の始動特性およびアイドリング特性が損なわれ、エンジン性能が低下し、燃料消費量が増大してしまいます。

使用方法
エアーフローセンサーの電気接続を外し、センサーを取り外します。
ホットワイヤーやホットプレートなどの汚れた部品にたっぷりとスプレーし、汚れを落とします。
センサーの敏感な部品には触れないでください。
部品類をクリーニング後、溶剤を完全に乾燥させてから設置してください。
エアフィルターを交換するごと、またはトラブルが発生したときに施工することをお薦めします。
溶剤に敏感なプラスチック、特に機械的に装着されているパーツ等に使用する場合、事前に互換性をテストしてください。
用途エアーフローセンサークリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707691964066
2,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする