バッテリークランプグリース

バッテリークランプグリース - LIQUI MOLYバッテリークランプグリース - LIQUI MOLY
(2件のレビュー)

腐食防止用のバッテリーグリース。
バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。
漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。
漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止
接触抵抗を低減
プラスチックにも使用可能

用途バッテリーグリス使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1個(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707692483140
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70769248
2024-08-31
用途: 車・オートバイの整備時
卸売・小売業

以前、バッテリークランプ部分の腐食でトラブルをおこした為、予防的に使用しております。
転ばぬ先の杖

1が参考にしています
対象商品 : 70769248
2023-05-14
用途: バッテリークランプの潤滑防錆

バッテリー端子潤滑に使用 透明な赤色で普通のグリスより柔らかい。塗り込み安く浸透しやすいがタレがないので安心 拭き取りも容易です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする