曜日別特売

セラミックラストソルベント フリーズショック

セラミックラストソルベント フリーズショック - LIQUI MOLYセラミックラストソルベント フリーズショック - LIQUI MOLY

セラミック粒子入り冷却タイプの浸透潤滑剤。
高い浸透力に加え、セラミック粒子の高い潤滑性と急速冷却・凍結による金属収縮により錆などで固着した部分を溶解して緩める、最新ハイテク超高浸透潤滑剤。
ねじ、ボルト、ピン、その他可動部品の焼き付きや錆びて腐食した金属部品に有効です。
プラスチック、塗料、金属に悪影響を与えません。
頑固に固着したネジに、フリーズショック(急速冷却・凍結)による錆の収縮と液剤による錆溶解で素早く浸透
マイクロセラミック粒子の低摩擦により優れた潤滑
腐食の蓄積を防止・保護
整備工場、自動車、バイクだけでなく、あらゆる家庭用および趣味用機器など、幅広い用途に使用可能

使用方法
施工箇所に直接スプレーしてください。
必要に応じてブラッシングやふき取りをして下さい。
固着したボルトやナットを緩める場合は本品を多めにスプレーし、少しづつ動かして固着を緩和させます。
固着、腐食の程度に応じてこのプロセスを繰り返すことをお薦めします。
用途ハイテク冷却浸透潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
707692751641
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする