曜日別特売

セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通

セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 - TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 - TOSTEM(LIXIL)
幅W×厚さ×高さH(mm)816×33×1995
注意
※本体のみとなります。枠・引手・敷居は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。
全15種類を絞り込む
デザイン
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70770499NTFY3741台プレシャスホワイトLAA
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
63274638NTFM3741台クリエモカLAA
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63274656NTFM4011台クリエモカLGA
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63274674NTFY4011台プレシャスホワイトLGA
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63901367AC-0034-MASP1個クリエオークLGA
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63901376AD-0034-MASP1個クリエチェリーLGA
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
63901550AC-0033-MASP1個クリエオークLAA
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
63901559AD-0033-MASP1個クリエチェリーLAA
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70770474NTFP3741台クリエペールLAA
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70770483NTFL3741台クリエラスクLAA
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63274647NTFL4011台クリエラスクLGA
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
63274665NTFP4011台クリエペールLGA
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70770508NTFP3751台クリエペールLGG
オープン
取扱い終了
返品不可
70770517NTFL3751台クリエラスクLGG
オープン
取扱い終了
返品不可
70770526NTFY3751台プレシャスホワイトLGG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70770474NTFP37463901550AC-0033-MASPNTFP374 セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) 63901550セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通TOSTEM(LIXIL)1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70770483NTFL37463901559AD-0033-MASPNTFL374 セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) 63901559セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通TOSTEM(LIXIL)1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63274647NTFL40163901376AD-0034-MASPNTFL401 セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) 63901376セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通TOSTEM(LIXIL)1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63274665NTFP40163901367AC-0034-MASPNTFP401 セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL) 63901367セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通TOSTEM(LIXIL)1個
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする