TOSTEM(LIXIL)
セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 トイレタイプ 扉のみ 左右共通
デザイン
LAA
幅W×厚さ×高さH(mm)
588×33×1995
注意
※本体のみとなります。枠・表示錠・敷居は別途手配ください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
クリエオーク
クリエチェリー
クリエペール
クリエモカ
クリエラスク
プレシャスホワイト
内容量
1個
1台
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
呼称
取扱説明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70770544
NTFL377
1台
クリエラスク
0620J
(0.47MB)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70770553
NTFY377
1台
プレシャスホワイト
0620J
(0.46MB)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63274690
NTFM377
1台
クリエモカ
-
(0.46MB)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63901471
AC-0035-MASP
1個
クリエオーク
0620J
(0.46MB)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63901480
AD-0035-MASP
1個
クリエチェリー
0620J
(0.05MB)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70770535
NTFP377
1台
クリエペール
0620J
(0.47MB)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください