マンヨーツール
旋盤用スリーブ NC
豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途
旋盤での内径・ボーリング加工用
内容量
1本
バスケットに入れる
104
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70774945
NC16-03
62
14.5
16
1
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
70774954
NC16-04
62
14.5
16
1
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
70774963
NC16-05
62
14.5
16
1
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
70774979
NC16-06
62
14.5
16
1
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
70774988
NC16-08
62
14.5
16
1
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
70774997
NC16-10
62
14.5
16
1
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70775006
NC16-12
62
50
16
2
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
70775015
NC20-04
67
17.5
20
1
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
70775024
NC20-05
67
17.5
20
1
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
70775033
NC20-06
67
17.5
20
1
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
70775049
NC20-07
67
17.5
20
1
¥
9,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
15日以内出荷
70775058
NC20-08
67
17.5
20
1
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
70775067
NC20-10
67
17.5
20
1
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
70775076
NC20-12
67
17.5
20
1
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
70775085
NC20-14
67
55
20
2
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
70775094
NC20-15
67
55
20
2
¥
10,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
15日以内出荷
70775103
NC20-16
67
55
20
2
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
70775119
NC20S-06
51
17.5
20
2
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
70775128
NC20S-08
51
17.5
20
2
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
70775137
NC20S-10
51
17.5
20
2
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
70775146
NC20S-12
51
17.5
20
2
¥
6,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
70775155
NC20S-16
51
40
20
2
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
70775164
NC25-04
64
23.5
25
3
¥
10,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
70775173
NC25-05
64
23.5
25
3
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
70775189
NC25-06
64
23.5
25
3
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
70775198
NC25-07
64
23.5
25
3
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
70775207
NC25-08
64
23.5
25
3
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
70775216
NC25-09
64
23.5
25
3
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
70775225
NC25-10
64
23.5
25
3
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
70775234
NC25-11
64
23.5
25
3
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
70775243
NC25-12
64
23.5
25
3
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
70775259
NC25-14
64
51
25
4
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
70775268
NC25-15
64
51
25
4
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
70775277
NC25-16
64
51
25
4
¥
7,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
70775286
NC25-17
64
51
25
4
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
70775295
NC25-18
64
51
25
4
¥
11,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
15日以内出荷
70775304
NC25-20
64
51
25
4
¥
7,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
70775313
NC25-22
64
51
25
4
¥
11,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
70775329
NC32-04
80
29.5
32
1
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
70775338
NC32-05
80
29.5
32
1
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
70775347
NC32-06
85
29.5
32
1
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
70775356
NC32-07
85
29.5
32
1
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
70775365
NC32-08
85
29.5
32
1
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
70775374
NC32-10
100
29.5
32
1
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
70775383
NC32-12
100
29.5
32
1
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
70775399
NC32-14
100
29.5
32
1
¥
10,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
70775408
NC32-15
100
29.5
32
1
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
70775417
NC32-16
100
29.5
32
1
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
70775426
NC32-18
100
29.5
32
1
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
70775435
NC32-20
100
77
32
2
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ