ステンレスクリーンバスケットA(深型)

ステンレスクリーンバスケットA(深型) - SUGICO(スギコ)

耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。

材質SUS304シルバー段数1メッシュ寸法(mm)0.75×5内容量1個
注意
※寸法は取手部含まず。※高さは脚を含むサイズです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
サカエ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70778874CBA-FS340×290×170340290170195939
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
70778883CBA-FM370×315×180370315180195940
9,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
70778899CBA-FL395×350×170395350170195941
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする