SUGICO(スギコ)
ステンレスクリーンバスケットA(浅型)
耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。
材質
SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.75×5
段数
1
色
シルバー
内容量
1個
注意
※寸法は取手部含まず。※高さは脚を含むサイズです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サカエ品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70778908
CBA-S
340×290×120
195942
340
290
120
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70778926
CBA-L
395×350×120
195944
395
350
120
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70778917
CBA-M
370×315×130
195943
370
315
130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください