曜日別特売

ステンレスクリーンバスケットB(深型)

ステンレスクリーンバスケットB(深型) - SUGICO(スギコ)

耐食性に優れたSUS304製クリーンバスケットです。運搬・洗浄に最適です。

材質SUS304メッシュ寸法(mm)0.75×5段数1シルバー内容量1個
注意
※寸法は取手部含まず。※高さは脚を含むサイズです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サカエ品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70778935CBB-FS340×290×170195945340290170
取扱い終了
返品不可
代替品有
70778944CBB-FM370×315×180195946370315180
取扱い終了
返品不可
70778953CBB-FL395×350×170195947395350170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70778935CBB-FS06735976CBB-FS 18-8(SUS304) クリーンバスケットB型 深型 ミネックスメタル 0673597618-8(SUS304) クリーンバスケットB型 深型ミネックスメタル1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする