曜日別特売

止水プラグN型

止水プラグN型 - ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型 - ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型 - ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型 - ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型 - ホーシン(HOSHIN)

ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。
水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。

用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】内容量1個
注意
※一時的な止水にのみ使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(mm)
ねじ径
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70783975PLUG-100A0.6止水プラグN型:100バイパスキャップ:M1699112
8,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
70783984PLUG-150A1.0止水プラグN型:150バイパスキャップ:M16145160
10,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
70783993PLUG-200A2.2止水プラグN型:200バイパスキャップ:G1(PF-1)193210
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
70784009PLUG-250A2.9止水プラグN型:250バイパスキャップ:G1(PF-1)239255
32,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
70784018PLUG-300A3.8止水プラグN型:300バイパスキャップ:G1(PF-1)285305
42,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする