ホーシン(HOSHIN)
パイプブラシ
ロープに取付け管内清掃します。
下水管清掃時に最適です。
用途
下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。
材質
円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
内容量
1個
注意
※引き込みロープが外れた場合に備えて、後部に予備ロープを付けてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70784088
PPB-100
100
105×140
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
70784097
PPB-150
150
155×190
¥
34,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
70784106
PPB-200
200
210×240
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
70784115
PPB-250
250
260×270
¥
63,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
14日以内出荷
70784124
PPB-300
300
310×270
¥
73,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください