ドンケル
静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途
主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状
ローカット
色
ホワイト
規格
JSAA A種認定
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)
人工皮革
機能
軽量樹脂先芯・かかと衝撃吸収・静電気帯電防止機能付き、耐滑
標準質量(g)
770(26.0cm1足)
JIS規格
JIS T8103(ED-O/C2)人工皮革製/S
足幅
3E
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
マジック式
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70786258
D1003N静電
23.5
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786267
D1003N静電
24
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786276
D1003N静電
24.5
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786285
D1003N静電
25
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786294
D1003N静電
25.5
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786303
D1003N静電
26
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70786319
D1003N静電
26.5
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786328
D1003N静電
27
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786337
D1003N静電
27.5
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786346
D1003N静電
28
¥
13,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786355
D1003N静電
29
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786364
D1003N静電
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください