曜日別特売

ヨーグルッペ 200ml

ヨーグルッペ 200ml - 南日本酪農協同
(1件のレビュー)

ヨーグルト特有の酸っぱさをなくし、口あたりの良いマイルドな風味に仕上げました。後味まろやか、キュートなおいしさです。

寸法(mm)43×66×85容量(mL)200質量(g)212シリーズヨーグルッペ容器紙パック保存方法常温を超えない温度で保存してください。本数24賞味期限120日原材料砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、乳、乳製品、ぶどう糖/安定剤(ペクチン)、香料、酸味料アレルギー乳成分栄養成分【1本(200ml)当たり】エネルギー:120kcal、たんぱく質:2.2g、脂質:0.2g、炭水化物:27.4g、食塩相当量:0.1g、無脂乳固形分:3.0%、乳脂肪分:0.1%内容量1ケース(200mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787265-
2,448
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70787265
2022-03-29
用途: 日々の健康増進のため
リフレッシュ整体 元気堂サービス業

初めて知人からいただいて飲んだ時は、普通のヨーグルトドリンクだと思いましたが、1ダース飲み終わる頃には病みつきになり、2ダースオーダー!
3つの乳酸菌のバランスが良く
お通じに悩むこともなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする