麺は、もちっとした食感で、ツルミがあるのが特徴です。醤油と砂糖をベースに、ビーフエキスの旨味とビーフ香味油の風味を加えた、濃厚でコクのある甘口のスープ。
質量(g)261寸法(縦×横×高さ)(mm)180×180×42原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、添付調味料(しょうゆ、砂糖、食塩、香味油、ビーフペースト、酵母エキス、醸造調味料、昆布エキス、野菜エキス)、かやく(ねぎ)/加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、カラメル色素、増粘剤(キサンタン)、甘味料(アセスルファムK)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・大豆・牛肉・豚肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・牛肉・豚肉入数(個)18栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:315kcal、脂質:2.4g、食塩相当量:5.9g、たん白質:6.4g、炭水化物:65.6g内容量1ケース(235g×18個)