曜日別特売

熊本赤辛ラーメン

熊本赤辛ラーメン - 五木食品

滑らかさと適度な歯応えに富んだストレートノンフライ麺です。コチュジャン、豆板醤、唐辛子の辛味にチキン、ポークの旨味を合わせた、コクのある辛旨スープです。

質量(g)130寸法(縦×横×高さ)(mm)245×83×15原材料めん〔小麦粉(国内製造)、食塩〕、畜肉エキス(ポーク、チキン)、動植物油脂、しょうゆ、砂糖、食塩、野菜エキス、味噌、酵母エキス、香辛料、コチュジャン調味料、豆板醤、オイスターソース、蛋白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、かんすい、香辛料抽出物、パプリカ色素、クチナシ色素、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・ごま・ゼラチンを含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉・ごま・ゼラチン入数(個)20栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:420kcal、脂質:10.6g、食塩相当量:6.7g、たん白質:13.6g、炭水化物:64.2g内容量1ケース(120g×20個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787396-
3,720
3,598
3,886(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする