ニットーリレー
ゆずれもん16g×5
瀬戸内レモンに香り豊かな高知県産ゆず皮を組み合わせました。
質量(g)
91.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×200×30
原材料
ぶどう糖(国内製造)、レモン(果肉、果皮)、ゆず(果皮)/ビタミンC
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:64kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0g、炭水化物:15.9g
商品タイプ
粉末タイプ
内容量
1ケース(5袋×72個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788489
-
¥
24,480
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください