ニットーリレー
金時しょうが湯18g×5
しょうがの中でも最高の品種と言われている金時しょうが粉末と喉に優しい熊本県産のレンコン粉末を使用。
質量(g)
101.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×200×30
原材料
砂糖(国内製造)、でん粉、生姜、本葛、金時しょうが粉末、レンコン粉末
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:71kcal、脂質:0g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0g、炭水化物:17.7g
商品タイプ
粉末タイプ
内容量
1ケース(5袋×72個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70788498
-
¥
24,480
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください